![M-NT 1 200KG IDH 611359](/medias/INDLOCSRFTMT-CTG-MNT1-DRM-200-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMyODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk0TDJoaE9TOHhNRFkyT1RnM05qZ3dOVFkyTWk5SlRrUk1UME5UVWtaVVRWUmZRMVJIWDAxT1ZERmZSRkpOWHpJd01GOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhYWYwY2QwNjY1MTE1MjFiNDAxMDA3OGFjMWI0YmQ1ZDQ4NmY5OThiZWE3NDRhOWU1NDM4MjFiYThjYjQ3Y2Mx)
![M-NT 1 200KG IDH 611359](/medias/INDLOCSRFTMT-CTG-MNT1-DRM-200-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMyODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk0TDJoaE9TOHhNRFkyT1RnM05qZ3dOVFkyTWk5SlRrUk1UME5UVWtaVVRWUmZRMVJIWDAxT1ZERmZSRkpOWHpJd01GOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhYWYwY2QwNjY1MTE1MjFiNDAxMDA3OGFjMWI0YmQ1ZDQ4NmY5OThiZWE3NDRhOWU1NDM4MjFiYThjYjQ3Y2Mx)
LOCTITE
LOCTITE
M-NT 1 200KG IDH 611359
LOCTITE LOCTITE
Opis
LOCTITE M-NT 1 200KG IDH 611359
NGC/Zirconium Coating; Corrosion Inhibitor; Clear to Slightly Hazy; Drum; 200 Kg Container Size; Liquid; Galvanized Steel/Zinc/Aluminum Surface
Nr. katalogowy
M-NT 1 200KG IDH 611359
Nr kat. BDI
18203760
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/CHEMIA-PRZEMYS%C5%81OWA/Obr%C3%B3bka-Nawierzchniowa/Pow%C5%82oki/M-NT-1-200KG-IDH-611359/p/18203760
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
211,011
UNSPSC
72153200
Grupa Produktowa BDI
C00104
Nazwa Produktu
Coating
Typ Produktu
NGC/Zirconium
Użycie Typowe
Corrosion Inhibitor
Kolor
Clear to Slightly Hazy
Typ Opakowania
Drum
Tekstura
Liquid
Zastosowanie
Galvanized Steel/Zinc/Aluminum Surface
Nazwa Handlowa
M-NT-1
Opis Producenta
Loctite Bonderite M-NT 1 Conversion Coating
Wielkość, Rozmiar Opakowania i JM
200 Kg
Inne Funkcje
Mild Odor | 55 to 100 Deg F Temperature Range
Waga netto
50 Gal
Kategoria - BDI
Chemicals Surface Treatments Coatings
Kod Taryfy
3214.90.50.00
Nazwa
Coating
Łańcuch Słów
Conversion
URL Producenta
https://www.loctite.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
611359
Długi Opis
NGC/Zirconium Coating; Corrosion Inhibitor; Clear to Slightly Hazy; Drum; 200 Kg Container Size; Liquid; Galvanized Steel/Zinc/Aluminum Surface
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież