![MOBIL VACTRA OIL NO 4 20L NR. 103880](/medias/INDMOBLUBXXX-OIL-103880-PL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAzODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJnMk9TODVPRE0wTlRnMU16STFOVGs0TDBsT1JFMVBRa3hWUWxoWVdGOVBTVXhmTVRBek9EZ3dYMUJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxMzE3MmZkOTE0ODRmMzcyZDBkODM5YzdkMTg3YWMyNGIxOWU0YzVmZjE3MjNkM2RlNGZhYzcyNGU4MGIxNGI0)
![MOBIL VACTRA OIL NO 4 20L NR. 103880](/medias/INDMOBLUBXXX-OIL-103880-PL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAzODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJnMk9TODVPRE0wTlRnMU16STFOVGs0TDBsT1JFMVBRa3hWUWxoWVdGOVBTVXhmTVRBek9EZ3dYMUJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxMzE3MmZkOTE0ODRmMzcyZDBkODM5YzdkMTg3YWMyNGIxOWU0YzVmZjE3MjNkM2RlNGZhYzcyNGU4MGIxNGI0)
MOBIL OIL
MOBIL OIL
MOBIL VACTRA OIL NO 4 20L NR. 103880
MOBIL OIL MOBIL OIL
Opis
VACTRA OIL NO.4 OPK=20L OLEJ
Machinery Oil; Mineral Oil Type; Machinery; Pail; Liquid; Machine Tool | Hydraulic Fluid; Amber; 20 L Container Size
Nr. katalogowy
151570
Nr kat. BDI
15065249
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/CHEMIA-PRZEMYS%C5%81OWA/Smary-/Oleje/MOBIL-VACTRA-OIL-NO-4-20L-NR-103880/p/15065249
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1
UNSPSC
15121500
Grupa Produktowa BDI
C00104
Nazwa Produktu
Oil
Typ Produktu
Mineral Oil
Użycie Typowe
Machinery
Typ Opakowania
Pail
Tekstura
Liquid
Klasyfikacja SAE/ISO
ISO 220
Zastosowanie
Machine Tool | Hydraulic Fluid
Nazwa Handlowa
Mobil Vactra
Opis Producenta
Mobil Vactra Oil No.4
Kolor
Amber
Wielkość, Rozmiar Opakowania i JM
20 L
Temperatura Zapłonu Wartość i JM
Above 205 Deg C
Zapach
Characteristic
Inne Funkcje
Premium Quality | Way and Slide Lubricant
Waga netto
20 L
Kategoria - BDI
Chemicals Lubricants Oil
Kod Taryfy
2710.19.30.80
Nazwa
Oil
Łańcuch Słów
Machinery
URL Producenta
https://www.mobil.com
Długi Opis
Machinery Oil; Mineral Oil Type; Machinery; Pail; Liquid; Machine Tool | Hydraulic Fluid; Amber; 20 L Container Size
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież