NTN
NTN
LUB-DRVKT250-111
NTN NTN
Opis
NTN LUB-DRVKT250-111
Single Point Lubricator; Motor Driven Type; Electromechanical Drive Mechanism; 1/4" RC; 250 CC Capacity; Mobilgrease XHP 222; Grease; Polyethylene; 1 To 12 Months; 6 Bar; 14 To 122 Deg F; Refillable Cartridge
Nr. katalogowy
LUB-DRVKT250-111
Nr kat. BDI
20393614
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/CHEMIA-PRZEMYS%C5%81OWA/Wyposa%C5%BCenie-i-Komponenty-do-Smarowania/Smarownice-jednopunktowe/LUB-DRVKT250-111/p/20393614
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,77
UNSPSC
27112914
Grupa Produktowa BDI
C00104
EAN
4547359838787
Nazwa Produktu
Single Point Lubricator
Typ napędu
Motor Driven
Mechanizm napędowy
Electromechanical
Rozmiar Gwintu
1/4" RC
Pojemność
250 CC
Nazwa środka smarnego
Mobilgrease XHP 222
Typ środka smarnego
Grease
Klasa NLGI
2
Materiał Obudowy
Polyethylene
Okres smarowania
1 To 12 Months
Ocena stopnia ochrony
IP65
Charakterystyka produktu
Refillable Cartridge
Maksymalne ciśnienie robocze
6 Bar
Zakres temperatury pracy
14 To 122 Deg F
Zastosowanie
Bucket Spindle | Crusher | Grinder | Industrial Fan | Rolling Bearing | Vibrating Screen | Washing Machine
Inne Funkcje
360 Degree Indicator Light | Replaceable Batteries | With Support Flange
Kategoria - BDI
Single Point Lubricator
Kod Taryfy
8479.89.98.99
Nazwa
Lubricator
Łańcuch Słów
Single Point Automatic
URL Producenta
https://www.ntnglobal.com
Numer Materiałowy producenta
4547359838787
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
LUB-DRVKT250-111
Waga / LBS
1.70638
Długi Opis
Single Point Lubricator; Motor Driven Type; Electromechanical Drive Mechanism; 1/4" RC; 250 CC Capacity; Mobilgrease XHP 222; Grease; Polyethylene; 1 To 12 Months; 6 Bar; 14 To 122 Deg F; Refillable Cartridge
Wysokość Całkowita
8,976 Cale | 228 Milimetry
Średnica Całkowita
2,953 Cale | 75 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież