![PM241325-2](/medias/INDTIMLBCTRX-SP-PM-241-LUB-PLAST-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE1MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V3TDJneVppOHhNREl6TVRjME5EQXdOREV5Tmk5SlRrUlVTVTFNUWtOVVVsaGZVMUJmVUUxZk1qUXhYMHhWUWw5UVRFRlRWRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MmY2NjJhZjkzMzgyM2NhMzNhZjFlMDE1ZjAxMjQ4OWZkMjYxNmQ0Y2ViYTBiOGE2MTE3YzY3YTg2OThiNTdmZA)
![PM241325-2](/medias/INDTIMLBCTRX-SP-PM-241-LUB-PLAST-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE1MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V3TDJneVppOHhNREl6TVRjME5EQXdOREV5Tmk5SlRrUlVTVTFNUWtOVVVsaGZVMUJmVUUxZk1qUXhYMHhWUWw5UVRFRlRWRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MmY2NjJhZjkzMzgyM2NhMzNhZjFlMDE1ZjAxMjQ4OWZkMjYxNmQ0Y2ViYTBiOGE2MTE3YzY3YTg2OThiNTdmZA)
TIMKEN
TIMKEN
PM241325-2
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN PM241325-2
Single Point Lubricator; Motor Driven Type; Electromechanical Drive Mechanism; 1/4" BSPT; 120 CC Capacity; GR325 Chevron SRI 2; Grease; Plastic; 1 To 12 Months; 87 PSI; 14 To 140 Deg F; Refillable Cartridge
Nr. katalogowy
PM241325-2
Nr kat. BDI
1370392
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/CHEMIA-PRZEMYS%C5%81OWA/Wyposa%C5%BCenie-i-Komponenty-do-Smarowania/Smarownice-jednopunktowe/PM241325-2/p/1370392
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,76
UNSPSC
27112914
Grupa Produktowa BDI
C00104
EAN
0053893945415
Nazwa Produktu
Single Point Lubricator
Typ napędu
Motor Driven
Mechanizm napędowy
Electromechanical
Rozmiar Gwintu
1/4" BSPT
Pojemność
120 CC
Nazwa środka smarnego
GR325 Chevron SRI 2
Typ środka smarnego
Grease
Klasa NLGI
2
Materiał Obudowy
Plastic
Okres smarowania
1 To 12 Months
Ocena stopnia ochrony
IP65
Charakterystyka produktu
Refillable Cartridge
Maksymalne ciśnienie robocze
87 PSI
Zakres temperatury pracy
14 To 140 Deg F
Zastosowanie
Blower | Conveyor | Electric Motor | Fan | Pump
Inne Funkcje
Push Button Control and Display
Kategoria - BDI
Single Point Lubricator
Kod Taryfy
8479.89.98.99
Nazwa
Lubricator
Łańcuch Słów
Single Point Automatic
URL Producenta
https://www.timken.com
Waga / LBS
1.932
Długi Opis
Single Point Lubricator; Motor Driven Type; Electromechanical Drive Mechanism; 1/4" BSPT; 120 CC Capacity; GR325 Chevron SRI 2; Grease; Plastic; 1 To 12 Months; 87 PSI; 14 To 140 Deg F; Refillable Cartridge
Średnica Całkowita
3 Cale | 76,2 Milimetry
Wysokość Całkowita
8,97 Cale | 227,838 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież