HUCK
HUCK
C50LR-BR32-32
HUCK HUCK
Opis
HUCK C50LR-BR32-32
Rivet Lock Bolt; 2" To 2.25" Grip Range; Brazier Head; 1.85" Head Diameter; 1.063" Hole Size; Steel Material; 1" Pin Diameter; 56500 Lb Shear Strength; 72700 Lb Tensile Strength; Rivet Lock Bolt Type
Nr. katalogowy
C50LR-BR32-32
Nr kat. BDI
23659430
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/ELEMENTY-Z%C5%81%C4%84CZNE/%C5%9Aruby-i%C2%A0Nakr%C4%99tki/C50LR-BR32-32/p/23659430
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,27
UNSPSC
31161600
Grupa Produktowa BDI
F00234
Nazwa
Bolt
Łańcuch Słów
Rivet
Szczegóły Produktu
Rivet Lock Bolt
Specyfikacja Produktu
Rivet Lock Bolt; 2" To 2.25" Grip Range; Brazier Head; 1.85" Head Diameter; 1.063" Hole Size; Steel Material; 1" Pin Diameter; 56500 Lb Shear Strength; 72700 Lb Tensile Strength; Rivet Lock Bolt Type
Długi Opis
Rivet Lock Bolt; 2" To 2.25" Grip Range; Brazier Head; 1.85" Head Diameter; 1.063" Hole Size; Steel Material; 1" Pin Diameter; 56500 Lb Shear Strength; 72700 Lb Tensile Strength; Rivet Lock Bolt Type