https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25164695-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5MTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd3TDJnMU55OHhNREk1TkRVNU9URTFOVGMwTWk5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TmpRMk9UVmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YzFmOTE2ZjBkYTk1M2VmMjQwYTE5ODMzYzQ0NGM0ZDI5MWMzY2YzYTcyNDcwNTFkY2I2ZjJjOWFhZTQ4ZTZjOA
ELESA+GANTER
ELESA+GANTER
GN 1804.2-M14X1,5-ST
ELESA+GANTER ELESA+GANTER
Opis
ELESA+GANTER GN 1804.2-M14X1,5-ST
Bearing Locknut; M14 X 1.5 Thread Size; 30MM Outside Diameter; 7MM Width; Stainless Steel; Slotted
Nr. katalogowy
GN 1804.2-M14X1,5-ST
Nr kat. BDI
25164695
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/ELEMENTY-Z%C5%81%C4%84CZNE/%C5%9Aruby-i%C2%A0Nakr%C4%99tki/GN-1804-2-M14X1,%E2%80%8B5-ST/p/25164695
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,03
UNSPSC
31161716
Grupa Produktowa BDI
B02222
Kod Taryfy
7318.16.00.30
Nazwa
Locknut
Łańcuch Słów
Bearing
URL Producenta
https://in.misumi-ec.com
Szczegóły Produktu
Bearing Locknut
Specyfikacja Produktu
M14 X 1.5 Thread Size; 30MM Outside Diameter; 7MM Width; Stainless Steel; Slotted
Długi Opis
Bearing Locknut; M14 X 1.5 Thread Size; 30MM Outside Diameter; 7MM Width; Stainless Steel; Slotted