IPL
IPL
40T10/15-2 AL D -20 MM
IPL IPL
Opis
40T10/15-2 AL D=20 MM KOŁO PASOWE
Nr. katalogowy
40T10/15-2 AL D -20 mm Pulley
Nr kat. BDI
20331165
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/ELEMENTY-Z%C5%81%C4%84CZNE/40T10-15-2-AL-D--20-MM/p/20331165
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,07
UNSPSC
40141700
Grupa Produktowa BDI
F00234