Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

https://www.bdiexpress.com/pl/pl/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-pl.jpg 8010L10 00
15074507 ELEMENTY ZŁĄCZNE 

LEGRIS LEGRIS

8010L10 00

Opis

8010L10 00 NAKRĘTKA 10 M16X1,5

Coupling Nut; M16 X 1.5 X 10MM Dia

Nr. katalogowy

8010L10 00

Nr kat. BDI
15074507

Szczegóły

0.88 PLN 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock Twoja Cena 0,88 zł / Sztuka BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: 30

Kategoria
Marka
Nazwa Producenta
PARKER
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,015
UNSPSC
31161700
Grupa Produktowa BDI
F02172
Nazwa
Nut
Łańcuch Słów
Coupling
Szczegóły Produktu
Coupling Nut
Specyfikacja Produktu
Coupling Nut; M16 X 1.5 X 10MM Dia
Długi Opis
Coupling Nut; M16 X 1.5 X 10MM Dia