https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-24989493-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEyMzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN4TDJoaE1DODVPVGcyTVRBNE1UazBPRFEyTDBsT1JGaFlXRmhZV0ZoWVdGOHlORGs0T1RRNU0xOHpNREJZTXpBd0xtcHdad3w3MTJkNmIyNjhjYTMwMTAxZWI3NGNmZGRjZjAzMDY2NjhjYzIyMTU2OGMxMjczYTE1NmRjMDljMzAyNzhjZTNl
HUCK
HUCK
C50LR-BR24-12
HUCK HUCK
Opis
HUCK C50LR-BR24-12
Lockbolt; 3/4" Round Head; 3/4" to 1" Grip Range; 13/16" Max Hole Diameter; Steel
Nr. katalogowy
C50LR-BR24-12
Nr kat. BDI
24989493
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/ELEMENTY-Z%C5%81%C4%84CZNE/C50LR-BR24-12/p/24989493
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,25
UNSPSC
31161611
Grupa Produktowa BDI
F00240
Nazwa
Lockbolt
URL Producenta
https://www.alcoa.com
Szczegóły Produktu
Lockbolt
Specyfikacja Produktu
3/4" Round Head; 3/4" to 1" Grip Range; 0.813" Max Hole Diameter; Steel
Długi Opis
Lockbolt; 3/4" Round Head; 3/4" to 1" Grip Range; 13/16" Max Hole Diameter; Steel