https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-24989009-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjc3NDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JtTDJnM1pTODVPVGcyTURrNE1EWTVOVE0wTDBsT1JGaFlXRmhZV0ZoWVdGOHlORGs0T1RBd09WOHpNREJZTXpBd0xtcHdad3w5ZGI0MmJjYzU2YzAxMzE3MWI0NWM0OGU5NmI3MjNhOGE5NDMwZjA4MTc5YzVhNjYzZmNmM2Y3ZDlmZTE5NTJl
EBC
EBC
EH200-1200 MTO
EBC EBC
Opis
EBC EH200-1200 MTO
Die Spring; 2" Diameter; 12" Length; Green Color; Extra Heavy Duty
Nr. katalogowy
EH200-1200 MTO
Nr kat. BDI
24989009
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/ELEMENTY-Z%C5%81%C4%84CZNE/EH200-1200-MTO/p/24989009
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,01
UNSPSC
31161905
Grupa Produktowa BDI
M02234
Kod Taryfy
7320.90.50.20
Nazwa
Spring
Waga / LBS
0.0183
Szczegóły Produktu
Die Spring
Specyfikacja Produktu
2" Diameter; 12" Length; Green Color; Extra Heavy Duty
Długi Opis
Die Spring; 2" Diameter; 12" Length; Green Color; Extra Heavy Duty