https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-15069580-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzcxNzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJobE1TODVPREkwTkRNd01UazBOekU0TDBsT1JGaFlXRmhZV0ZoWVdGOHhOVEEyT1RVNE1GOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzNWM2YWIzMDgwYmM5ZThiZjM2OGU0MWNiNWRkMThkYzhmNTg0MzU5OGQ0Nzg0ZjkwOGVmYjY3M2Y0MGQ5MDRm
SCHROFF
SCHROFF
10713-100 19"230V 45W WENTYLATOR
SCHROFF SCHROFF
Opis
10713-100 19"230V 45W WENTYLATOR ; SCHROFF
Fan Unit; 19" Fan; 3 Fans; 1 U; 230VAC
Nr. katalogowy
10713-100 19IN230V 45W WENTYLATOR
Nr kat. BDI
15069580
Szczegóły
1556.02
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/KOMPONENTY-ELEKTRYCZNE/10713-100-19%22230V-45W-WENTYLATOR/p/15069580
Twoja Cena
1 556,02 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
26100000
Grupa Produktowa BDI
E00234
Nazwa
Unit
Łańcuch Słów
Fan
Szczegóły Produktu
Fan Unit
Specyfikacja Produktu
Fan Unit; 19" Fan; 3 Fans; 1 U; 230VAC
Długi Opis
Fan Unit; 19" Fan; 3 Fans; 1 U; 230VAC