https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-15092998-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxNjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JpTDJnNU1DODVPREkwT0RFNE1UTTFNRGN3TDBsT1JGaFlXRmhZV0ZoWVdGOHhOVEE1TWprNU9GOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2N2Q0Zjg4NzFkYTM4MWMyZGI2OTVlNTgxZDE3MmYzMDgzZGQ4Y2VlNGQxYjM4YTkyMjVjNDY4MmMxMjMwMzFh
OMRON
OMRON
E2F-X10F1
OMRON OMRON
Opis
E2F-X10F1 CZUJNIK ZBLIŻENIOWY
Inductive Proximity Sensor; Resin Case; 10MM; SPST-No; 10V to 30V
Nr. katalogowy
E2F-X10F1
Nr kat. BDI
15092998
Szczegóły
174.11
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/KOMPONENTY-ELEKTRYCZNE/Czujniki/E2F-X10F1/p/15092998
Twoja Cena
174,11 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
41111926
Grupa Produktowa BDI
E02234
EAN
4547648321235
Nazwa
Sensor
Łańcuch Słów
Proximity
Szczegóły Produktu
Inductive Proximity Sensor
Specyfikacja Produktu
Inductive Proximity Sensor; Resin Case; 10MM; SPST-No; 10V to 30V
Długi Opis
Inductive Proximity Sensor; Resin Case; 10MM; SPST-No; 10V to 30V