Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

E2K-X15MY1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-714179-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDUyMTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ppTDJnNVl5ODVPREkwTWpRM09UTTVNVEF5TDBsT1JGaFlXRmhZV0ZoWVdGODNNVFF4TnpsZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhMDJmYjEyYTkzMjM0YWFlYTAwYjM1Mjg3M2IxNTlkZmU1NTExMWNhN2ZjNDVmZWYwOWNiNjFlNzVjYmE1OWZi
714179 Czujniki 

OMRON OMRON

E2K-X15MY1

Opis

E2K-X15MY1 CZUJNIK ZBLIZENIOWY

Capacitive Proximity Sensor; Threaded; 15MM; NO; 100VAC to 220VAC

Nr. katalogowy

E2K-X15MY1

Nr kat. BDI
714179

Szczegóły

561.92 PLN 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock Twoja Cena 561,92 zł / Sztuka BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: 2

Kategoria
Marka
Nazwa Producenta
OMRON
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,18
UNSPSC
41111926
Grupa Produktowa BDI
E02300
EAN
4536853264505
Nazwa
Sensor
Łańcuch Słów
Proximity
Waga / LBS
0.45195
Szczegóły Produktu
Capacitive Proximity Sensor
Specyfikacja Produktu
Capacitive Proximity Sensor; Threaded; 15MM; NO; 100VAC to 220VAC
Długi Opis
Capacitive Proximity Sensor; Threaded; 15MM; NO; 100VAC to 220VAC