Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

https://www.bdiexpress.com/pl/pl/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-pl.jpg M12 IK4LI 1214
15072775 KOMPONENTY ELEKTRYCZNE 

TELCO TELCO

M12 IK4LI 1214

Opis

CZUJNIK INDUKCYJNY M12 IK4LI 1214 ; 5000013769

Cable Socket Plug; M12; 10 to 35V; 300MA

Nr. katalogowy

M12 IK4LI 1214

Nr kat. BDI
15072775

Szczegóły

74.4 PLN 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock Twoja Cena 74,40 zł / Sztuka BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: 2

Marka
Nazwa Producenta
TELCO
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
41111900
Grupa Produktowa BDI
E02300
Nazwa
Plug
Łańcuch Słów
Socket
Szczegóły Produktu
Cable Socket Plug
Specyfikacja Produktu
Cable Socket Plug; M12; 10 to 35V; 300MA
Długi Opis
Cable Socket Plug; M12; 10 to 35V; 300MA