https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25200439-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM0MDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00yTDJnMk5TOHhNREk1TnpZM09URTFNVEV6TkM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV5TURBME16bGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MmY0NWQwNmIzNjU3MjExYTAzZjBkMTA2NzNlNjM3Njk4ZDg0ODBlMzI2OGY3ZDQ2OTNmYjJlMTBiNjI0MDc1Yg
DANFOSS
DANFOSS
060-214491
DANFOSS DANFOSS
Opis
DANFOSS 060-214491
Pressure Switch; 1 to 10.5Bar Pressure Range; 0.7 to 4Bar Differential Pressure; Auto Reset; 1/4"-18 Pressure Connection; IP30 Enclosure; 17Bar Maximum Working Pressure
Nr. katalogowy
060-214491
Nr kat. BDI
25200439
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/KOMPONENTY-ELEKTRYCZNE/Prze%C5%82%C4%85czniki/060-214491/p/25200439
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
39122210
Grupa Produktowa BDI
E02314
Kod Taryfy
8536.50.90.65
Nazwa
Switch
Łańcuch Słów
Pressure
URL Producenta
https://www.danfoss.com
Waga / LBS
0.83776
Szczegóły Produktu
Pressure Switch
Specyfikacja Produktu
1 to 10.5Bar Pressure Range; 0.7 to 4Bar Differential Pressure; Auto Reset; 1/4"-18 Pressure Connection; IP30 Enclosure; 17Bar Maximum Working Pressure
Długi Opis
Pressure Switch; 1 to 10.5Bar Pressure Range; 0.7 to 4Bar Differential Pressure; Auto Reset; 1/4"-18 Pressure Connection; IP30 Enclosure; 17Bar Maximum Working Pressure