https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25100890-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA2MTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN6TDJnMk5TOHhNREEzTmpZMU1UY3hOall6T0M5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TURBNE9UQmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8NWYwMTI4NzEwMTk4MjFjZmU3NjUwOTJhZGU3OWE2MTJkZjM2MjIwYTBlYmY2NGExYTgzZDQwNmFiY2UxYzk1ZQ
LEGRAND
LEGRAND
077030 M45 6A 1M
LEGRAND LEGRAND
Opis
077030 M45 6A 1M PRZYCISK
Pushbutton Switch; 45MM Attachment Width; 22.5MM Attachment Height; 36.3MM Attachment Depth; 1 Pole; 1 Lever; 40MM Mounting Box Depth; 250V Voltage; 6A Current; White Color; Shiny Surface; Plastic Material; Single Type; Flush Mounting; IP31 Degree of Protection
Nr. katalogowy
077030 M45 6A 1M
Nr kat. BDI
25100890
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/KOMPONENTY-ELEKTRYCZNE/Prze%C5%82%C4%85czniki/077030-M45-6A-1M/p/25100890
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,1
UNSPSC
39122216
Grupa Produktowa BDI
E02314
Kod Taryfy
8536.50.90.31
Nazwa
Switch
Łańcuch Słów
Pushbutton
URL Producenta
https://www.legrand.com
Szczegóły Produktu
Pushbutton Switch
Specyfikacja Produktu
45MM Attachment Width; 22.5MM Attachment Height; 36.3MM Attachment Depth; 1 Pole; 1 Lever; 40MM Mounting Box Depth; 250V Voltage; 6A Current; White Color; Shiny Surface; Plastic Material; Single Type; Flush Mounting; IP31 Degree of Protection
Długi Opis
Pushbutton Switch; 45MM Attachment Width; 22.5MM Attachment Height; 36.3MM Attachment Depth; 1 Pole; 1 Lever; 40MM Mounting Box Depth; 250V Voltage; 6A Current; White Color; Shiny Surface; Plastic Material; Single Type; Flush Mounting; IP31 Degree of Protection