https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25118446-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjE3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmlMMmhoTkM4eE1EQTNOalUzTnpnMU56VTJOaTlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qVXhNVGcwTkRaZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3xhZjVkN2E4ZTZhZjYxZTNkNTgzNDM4MzNmZGVmYjliYzg5NjAyZTE3ODJjY2RhODZkODA3N2ExMGQwNDUyY2Uz
HYDAC
HYDAC
3216-2-0410-000-K
HYDAC HYDAC
Opis
HYDAC 3216-2-0410-000-K
Level Switch; Electronic; 0 to 290MM Measuring Range; 2 Switching Output; 410MM Rod Length; 22MM Collar; 4 Pole M12 X 1 Male Electrical Connection; Ceramic Probe
Nr. katalogowy
3216-2-0410-000-K
Nr kat. BDI
25118446
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/KOMPONENTY-ELEKTRYCZNE/Prze%C5%82%C4%85czniki/3216-2-0410-000-K/p/25118446
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,22
UNSPSC
39122219
Grupa Produktowa BDI
E02314
Kod Taryfy
8536.50.90.00
Nazwa
Switch
Łańcuch Słów
Level
URL Producenta
https://www.hydac.com
Waga / LBS
0.48502
Szczegóły Produktu
Level Switch
Specyfikacja Produktu
Electronic; 0 to 290MM Measuring Range; 2 Switching Output; 410MM Rod Length; 22MM Collar; 4 Pole M12 X 1 Male Electrical Connection; Ceramic Probe
Długi Opis
Level Switch; Electronic; 0 to 290MM Measuring Range; 2 Switching Output; 410MM Rod Length; 22MM Collar; 4 Pole M12 X 1 Male Electrical Connection; Ceramic Probe