https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25189049-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ3NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFptTDJoalppOHhNREk1TnpJd016RTVOVGt6TkM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4T0Rrd05EbGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OGZiM2I2NTUwMDNjYmUxNDllM2NkMGFiYTIxNDZhOGU2ODYwZGRkNDdlNWZkMGE5MWM0NmUwZTljYTE0NDMyMw
ALLEN BRADLEY
ALLEN BRADLEY
800FM-SM32
ALLEN BRADLEY ALLEN BRADLEY
Opis
ALLEN BRADLEY 800FM-SM32
Selector Switch; Knob Operator; 3 Position; 22MM Size; Non-Illuminated; Latching Switch Actuation; 45 Degree Angle of Throw; IP66; Black; Metal
Nr. katalogowy
800FM-SM32
Nr kat. BDI
25189049
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/KOMPONENTY-ELEKTRYCZNE/Prze%C5%82%C4%85czniki/800FM-SM32/p/25189049
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
39122200
Grupa Produktowa BDI
E02314
Kod Taryfy
8536.50.90.65
Nazwa
Switch
Łańcuch Słów
Selector
URL Producenta
https://www.rockwellautomation.com
Szczegóły Produktu
Selector Switch
Specyfikacja Produktu
Knob Operator; 3 Position; 22MM Size; Non-Illuminated; Latching Switch Actuation; 45 Degree Angle of Throw; IP66; Black; Metal
Długi Opis
Selector Switch; Knob Operator; 3 Position; 22MM Size; Non-Illuminated; Latching Switch Actuation; 45 Degree Angle of Throw; IP66; Black; Metal