https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25097429-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTc0NnxpbWFnZS9qcGVnfGFERmxMMmczTWk4eE1EQTNOalF6TVRZM09UVXhPQzlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qVXdPVGMwTWpsZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3w1YjkxM2Q2YTNiOGE1NDFlMDVmYWZlNjNmOGU1ZWE0MTE2ZTg2ZjllNjc1N2QxMDlkM2ZiZWE4YjE4YTE5MmE4
ALLEN BRADLEY
ALLEN BRADLEY
836-C2A
ALLEN BRADLEY ALLEN BRADLEY
Opis
ALLEN BRADLEY 836-C2A
Pressure Switch; 10 to 30PSI Operating Pressure; Type 1 Enclosure; External Bellow; 0.4 to 6PSI Adjustable Differential Pressure; 65PSI Maximum Line Pressure; 75PSI Surge Pressure; Copper Alloy
Nr. katalogowy
836-C2A
Nr kat. BDI
25097429
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/KOMPONENTY-ELEKTRYCZNE/Prze%C5%82%C4%85czniki/836-C2A/p/25097429
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
39122210
Grupa Produktowa BDI
F02352
Kod Taryfy
8536.50.90.65
Nazwa
Switch
Szczegóły Produktu
Pressure Switch
Specyfikacja Produktu
10 to 30PSI Operating Pressure; Type 1 Enclosure; External Bellow; 0.4 to 6PSI Adjustable Differential Pressure; 65PSI Maximum Line Pressure; 75PSI Surge Pressure; Copper Alloy
Długi Opis
Pressure Switch; 10 to 30PSI Operating Pressure; Type 1 Enclosure; External Bellow; 0.4 to 6PSI Adjustable Differential Pressure; 65PSI Maximum Line Pressure; 75PSI Surge Pressure; Copper Alloy