https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25200402-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE2OTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V5TDJoaVpDOHhNREk1TkRnd05qQXlNREV5Tmk5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV5TURBME1ESmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NWUzNDg2NGEyNmM0ZmIwZjliNTI1N2QzNGZmMWQ1OWU0Njg5MjE4NjhhZjkzZmE5NzIwZTViM2NkMjg1NTgxYQ
IFM EFECTOR
IFM EFECTOR
AC010S
IFM EFECTOR IFM EFECTOR
Opis
IFM EFECTOR AC010S
Emergency Stop Switch; 26.5 to 31.6VDC Operating Voltage; AS-i Connection Electrical Design; PC-GF20 Material; M12 Module Connection; Illuminated Type; IP67 Protection
Nr. katalogowy
AC010S
Nr kat. BDI
25200402
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/KOMPONENTY-ELEKTRYCZNE/Prze%C5%82%C4%85czniki/AC010S/p/25200402
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,45
UNSPSC
39122216
Grupa Produktowa BDI
E02314
Kod Taryfy
8536.50.90.31
Nazwa
Switch
Łańcuch Słów
Emergency Stop
URL Producenta
https://www.ifm.com
Szczegóły Produktu
Emergency Stop Switch
Specyfikacja Produktu
26.5 to 31.6VDC Operating Voltage; AS-i Connection Electrical Design; PC-GF20 Material; M12 Module Connection; Illuminated Type; IP67 Protection
Długi Opis
Emergency Stop Switch; 26.5 to 31.6VDC Operating Voltage; AS-i Connection Electrical Design; PC-GF20 Material; M12 Module Connection; Illuminated Type; IP67 Protection