https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25178297-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI2ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UyTDJobE5pOHhNREk1TkRrMU56RTBOakUwTWk5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TnpneU9UZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OTc1M2RiNWJhYzBiMWQ2OTFiMDFhZDY3ZDY1MTdiNTI0MTFhY2ZmMTQzZDQ3ZTA2NDYxZGFhOWQzZmVmZjRkZQ
BETA
BETA
C1-P404M-S1B-P2-K1-M-X3 PRESOSTAT
BETA BETA
Opis
BETA C1-P404M-S1B-P2-K1-M-X3 PRESOSTAT
Pressure Switch; 1/4" BSP Connection; 480VAC at 15A and 28VDC at 0.5A Voltage; 100 to 950mBar Adjustable Pressure Range; 316 Stainless Steel; C1 Enclosure; Buna-N Diaphragm/O-Ring; Vacuum Protector Plate
Nr. katalogowy
C1-P404M-S1B-P2-K1-M-X3 PRESOSTAT
Nr kat. BDI
25178297
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/KOMPONENTY-ELEKTRYCZNE/Prze%C5%82%C4%85czniki/C1-P404M-S1B-P2-K1-M-X3-PRESOSTAT/p/25178297
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,035
UNSPSC
39122210
Grupa Produktowa BDI
G00
Kod Taryfy
8536.50.90.65
Nazwa
Switch
Łańcuch Słów
Pressure
URL Producenta
https://www.beta-tools.com
Szczegóły Produktu
Pressure Switch
Specyfikacja Produktu
1/4" BSP Connection; 480VAC at 15A and 28VDC at 0.5A Voltage; 100 to 950mBar Adjustable Pressure Range; 316 Stainless Steel; C1 Enclosure; Buna-N Diaphragm/O-Ring; Vacuum Protector Plate
Długi Opis
Pressure Switch; 1/4" BSP Connection; 480VAC at 15A and 28VDC at 0.5A Voltage; 100 to 950mBar Adjustable Pressure Range; 316 Stainless Steel; C1 Enclosure; Buna-N Diaphragm/O-Ring; Vacuum Protector Plate