https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25279586-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI5NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZrTDJneVpDOHhNREk1TlRJMU1ESXlNekV6TkM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV5TnprMU9EWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NmE4MTVlNTYyZGY5NDk2MzNhOTExNGRiMWY4ZTQzNzNmOGZiMDQ0NGRiODA0NDM5MjczODE0YjA5OWQyNWVmMQ
EATON
EATON
C22-D-G-X1-K11
EATON EATON
Opis
EATON C22-D-G-X1-K11
Pushbutton Switch; 250V Rated Insulation Voltage; 1NC 1NO Contact; Screw Connection; Green Color; Inscribed; Titanium Bezel Front Ring; Flat Design; Momentary; 22.5MM Hole Diameter; IP66/IP67/IP69 IP Rating
Nr. katalogowy
C22-D-G-X1-K11
Nr kat. BDI
25279586
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/KOMPONENTY-ELEKTRYCZNE/Prze%C5%82%C4%85czniki/C22-D-G-X1-K11/p/25279586
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
39122216
Grupa Produktowa BDI
E02314
Kod Taryfy
8536.50.90.31
Nazwa
Switch
Łańcuch Słów
Pushbutton
URL Producenta
https://www.eaton.com
Szczegóły Produktu
Pushbutton Switch
Specyfikacja Produktu
250V Rated Insulation Voltage; 1NC 1NO Contact; Screw Connection; Green Color; Inscribed; Titanium Bezel Front Ring; Flat Design; Momentary; 22.5MM Hole Diameter; IP66/IP67/IP69 IP Rating
Długi Opis
Pushbutton Switch; 250V Rated Insulation Voltage; 1NC 1NO Contact; Screw Connection; Green Color; Inscribed; Titanium Bezel Front Ring; Flat Design; Momentary; 22.5MM Hole Diameter; IP66/IP67/IP69 IP Rating