https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25159632-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA0MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZrTDJnMU15OHhNREUwTWpFM05ERTFNRFk0Tmk5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TlRrMk16SmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8NWMxMDNjMmQ4ZjJiNTY5OTZjYmNhMWE4MzM3Nzc4ZDI2OGE0NDQ4NzRmYmUyNDBhMDczODU2NTU2Yzg5ZmFiMg
BOSCH REXROTH
BOSCH REXROTH
HED 1 OA4X/350
BOSCH REXROTH BOSCH REXROTH
Opis
BOSCH REXROTH HED 1 OA4X/350
Pressure Switch; Hydro-Electric Piston Type; NBR Seal; -30 to 50 Degree C Temperature Rating; 350BAR Pressure Rating; 44MM Depth; 93MM Width; 198MM Height; IP65 IP Rating; 3000 Per Hour Switching Frequency
Nr. katalogowy
HED 1 OA4X/350
Nr kat. BDI
25159632
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/KOMPONENTY-ELEKTRYCZNE/Prze%C5%82%C4%85czniki/HED-1-OA4X-350/p/25159632
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,2
UNSPSC
39122210
Grupa Produktowa BDI
F02352
Kod Taryfy
8536.50.90.65
Nazwa
Switch
Łańcuch Słów
Pressure
URL Producenta
https://www.bosch.com
Waga / LBS
2.64554
Szczegóły Produktu
Pressure Switch
Specyfikacja Produktu
Hydro-Electric Piston Type; NBR Seal; -30 to 50 Degree C Temperature Rating; 350BAR Pressure Rating; 44MM Depth; 93MM Width; 198MM Height; IP65 IP Rating; 3000 Per Hour Switching Frequency
Długi Opis
Pressure Switch; Hydro-Electric Piston Type; NBR Seal; -30 to 50 Degree C Temperature Rating; 350BAR Pressure Rating; 44MM Depth; 93MM Width; 198MM Height; IP65 IP Rating; 3000 Per Hour Switching Frequency