BOSCH REXROTH
BOSCH REXROTH
HEDE10-3X/400/1/-GA-K35-V
BOSCH REXROTH BOSCH REXROTH
Opis
HEDE10-3X/400/1/-GA-K35-V CZUJNIK ; R901433084
Pressure Switch; Hydro-electric; 30 Component series; 400BAR Maximum Pressure; 1 Switching and 1 Analog Output; 1/4" G Male Thread; M12 DIN EN 61076-2-101 without Cable with M12 Connector A-coded; FKM Seal
Nr. katalogowy
R901433084
Nr kat. BDI
25186352
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/KOMPONENTY-ELEKTRYCZNE/Prze%C5%82%C4%85czniki/HEDE10-3X-400-1--GA-K35-V/p/25186352
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,7
UNSPSC
39122210
Grupa Produktowa BDI
F02352
Kod Taryfy
8536.50.90.65
Nazwa
Switch
Łańcuch Słów
Pressure
URL Producenta
https://www.bosch.com
Szczegóły Produktu
Pressure Switch
Specyfikacja Produktu
Hydro-electric; 30 Component series; 400BAR Maximum Pressure; 1 Switching and 1 Analog Output; 1/4" G Male Thread; M12 DIN EN 61076-2-101 without Cable with M12 Connector A-coded; FKM Seal
Długi Opis
Pressure Switch; Hydro-electric; 30 Component series; 400BAR Maximum Pressure; 1 Switching and 1 Analog Output; 1/4" G Male Thread; M12 DIN EN 61076-2-101 without Cable with M12 Connector A-coded; FKM Seal