https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25086558-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM0Nzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kwTDJnNE5DOHhNREEzTmpNM01UVTFNREl6T0M5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV3T0RZMU5UaGZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8YTcyOWI1OWI4NDkyNjUyNTUwOTBiMDYzOTZjOWRkZjE2MzZiZGRhYzcyNWYzM2ZiOTI5YTA4NWYwMGIxYWNhNw
EATON
EATON
M22-D-G-K10
EATON EATON
Opis
EATON M22-D-G-K10
Pushbutton Switch; Non-Illuminated; Momentary Operation; Green Color Lens/Button Color; Round Flush Lens/Button Shape; 22MM Nominal Mounting Size; 1NO Contact Block; Silver Plastic Round Bezel; 500VAC Maximum Voltage; 10A Current; Fingersafe Screw Terminal Type
Nr. katalogowy
M22-D-G-K10
Nr kat. BDI
25086558
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/KOMPONENTY-ELEKTRYCZNE/Prze%C5%82%C4%85czniki/M22-D-G-K10/p/25086558
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
39122216
Grupa Produktowa BDI
E02314
Kod Taryfy
8536.50.90.31
Nazwa
Switch
Łańcuch Słów
Pushbutton
URL Producenta
https://www.eaton.com
Szczegóły Produktu
Pushbutton Switch
Specyfikacja Produktu
Non-Illuminated; Momentary Operation; Green Color Lens/Button Color; Round Flush Lens/Button Shape; 22MM Nominal Mounting Size; 1NO Contact Block; Silver Plastic Round Bezel; 500VAC Maximum Voltage; 10A Current; Fingersafe Screw Terminal Type
Długi Opis
Pushbutton Switch; Non-Illuminated; Momentary Operation; Green Color Lens/Button Color; Round Flush Lens/Button Shape; 22MM Nominal Mounting Size; 1NO Contact Block; Silver Plastic Round Bezel; 500VAC Maximum Voltage; 10A Current; Fingersafe Screw Terminal Type