https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25172045-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc1Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsxTDJneU15OHhNREk1TlRZME5qTTRPREkxTkM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TnpJd05EVmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MzNlY2Q1M2I1OTgwYTViNDMzNTVlZTlkNGZiZjkwZDFkODk2MzU3MGViNzI0MzI4ZWRiZGNkNzRiYWE3MTI3OA
MOELLER ELECTRIC
MOELLER ELECTRIC
M22-DL-G
MOELLER ELECTRIC MOELLER ELECTRIC
Opis
MOELLER ELECTRIC M22-DL-G
Pushbutton; 22MM Hole Diameter; 22.5MM Mounting Hole Diameter; Rmq-titan; Flush Design; Momentary; Green Button Plate; Blank; Titanium Bezel; IP66/IP67/IP69 IP Rating
Nr. katalogowy
M22-DL-G
Nr kat. BDI
25172045
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/KOMPONENTY-ELEKTRYCZNE/Prze%C5%82%C4%85czniki/M22-DL-G/p/25172045
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
39121500
Grupa Produktowa BDI
E02314
Kod Taryfy
8536.50.90.65
Nazwa
Pushbutton
URL Producenta
https://www.klocknermoeller.com
Szczegóły Produktu
Pushbutton
Specyfikacja Produktu
22MM Hole Diameter; 22.5MM Mounting Hole Diameter; Rmq-titan; Flush Design; Momentary; Green Button Plate; Blank; Titanium Bezel; IP66/IP67/IP69 IP Rating
Długi Opis
Pushbutton; 22MM Hole Diameter; 22.5MM Mounting Hole Diameter; Rmq-titan; Flush Design; Momentary; Green Button Plate; Blank; Titanium Bezel; IP66/IP67/IP69 IP Rating