Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

https://www.bdiexpress.com/pl/pl/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-pl.jpg OS80K2LX1XR2Q
28153092 Przełączniki 

BANNER BANNER

OS80K2LX1XR2Q

Opis

BANNER OS80K2LX1XR2Q

OS80 OPERATOR STATION: KEY SWITCH, 2-POSITION ON-OFF 1-COLOR VOLTAGE 12-30 V DC HOUSING POLYCARBONATE IP40 OUTPUT PNP 2 NO COLOR RED FLASH EURO 5-PIN INTEGRAL CONNECTOR LASER MARKED AUTO. MAINT

Nr. katalogowy

810393

Nr kat. BDI
28153092

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Kategoria
Marka
Nazwa Producenta
BANNER
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Waga / Kilogram
0
Grupa Produktowa BDI
E02314
Długi Opis
OS80 OPERATOR STATION: KEY SWITCH, 2-POSITION ON-OFF 1-COLOR VOLTAGE 12-30 V DC HOUSING POLYCARBONATE IP40 OUTPUT PNP 2 NO COLOR RED FLASH EURO 5-PIN INTEGRAL CONNECTOR LASER MARKED AUTO. MAINT