https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25155632-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzNTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJqTDJnME1DOHhNREUwTVRnME9UZzBOVGM1TUM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TlRVMk16SmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8YzM2ZDkzNjIwNmEzM2JmZjZjNmMwMWUxNzdlNzAwMTU3NjNiZGMzNzk4ZjMxNzU3M2U2MDdjMmY3YmE5YTQwMw
IFM EFECTOR
IFM EFECTOR
PK-010-RFG14-QSPKG/US/ /W
IFM EFECTOR IFM EFECTOR
Opis
IFM EFECTOR PK-010-RFG14-QSPKG/US/ /W
Pressure Switch; 9.6 to 32VDC Operating Voltage; 0 to 10Bar Pressure Range; PNP Electrical Design; NO Output Function; M12 Connection; Intuitive Switch Point Setting; 25BAR Pressure Rating; IP 67 IP Rating
Nr. katalogowy
PK-010-RFG14-QSPKG/US/ /W
Nr kat. BDI
25155632
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/KOMPONENTY-ELEKTRYCZNE/Prze%C5%82%C4%85czniki/PK-010-RFG14-QSPKG-US-W/p/25155632
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,09
UNSPSC
39122210
Grupa Produktowa BDI
E02314
Kod Taryfy
8536.50.90.65
Nazwa
Switch
Łańcuch Słów
Pressure
URL Producenta
https://www.ifm.com
Waga / LBS
0.20393
Szczegóły Produktu
Pressure Switch
Specyfikacja Produktu
9.6 to 32VDC Operating Voltage; 0 to 10Bar Pressure Range; PNP Electrical Design; NO Output Function; M12 Connection; Intuitive Switch Point Setting; 25BAR Pressure Rating; IP 67 IP Rating
Długi Opis
Pressure Switch; 9.6 to 32VDC Operating Voltage; 0 to 10Bar Pressure Range; PNP Electrical Design; NO Output Function; M12 Connection; Intuitive Switch Point Setting; 25BAR Pressure Rating; IP 67 IP Rating