https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25180862-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU0ODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREppTDJnek9DOHhNREk1TkRjNE1EZ3lNVFV6TkM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4T0RBNE5qSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YzgzYjA3ZTUwNjhiZDk3MTA3ZGYxMmUxOGM0ZTEzYTczOTQ3ZGY4YTZkNmU2ZGExN2E3NzA5MDcyNzUzODU0NQ
IFM EFECTOR
IFM EFECTOR
PK-025-SFG14-HCPKG/US/ /W
IFM EFECTOR IFM EFECTOR
Opis
IFM EFECTOR PK-025-SFG14-HCPKG/US/ /W
Pressure Switch; 9.6 to 32VDC Voltage; 25mA Current; PNP Electrical Design; Intuitive Switch Point Setting; 2 Digital Output; Stainless Steel; 1 X M12 Connector
Nr. katalogowy
PK-025-SFG14-HCPKG/US/ /W
Nr kat. BDI
25180862
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/KOMPONENTY-ELEKTRYCZNE/Prze%C5%82%C4%85czniki/PK-025-SFG14-HCPKG-US-W/p/25180862
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
39122210
Grupa Produktowa BDI
E02314
Kod Taryfy
8536.50.90.65
Nazwa
Switch
Łańcuch Słów
Pressure
URL Producenta
https://www.ifm.com
Szczegóły Produktu
Pressure Switch
Specyfikacja Produktu
9.6 to 32VDC Voltage; 25mA Current; PNP Electrical Design; Intuitive Switch Point Setting; 2 Digital Output; Stainless Steel; 1 X M12 Connector
Długi Opis
Pressure Switch; 9.6 to 32VDC Voltage; 25mA Current; PNP Electrical Design; Intuitive Switch Point Setting; 2 Digital Output; Stainless Steel; 1 X M12 Connector