https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25179708-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE0Njl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhtTDJneU15OHhNREk1TnpNM05EY3dNelkwTmk5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TnprM01EaGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NmQxMzUwNDU0MTY3ZjAxODkwZDRhOWVhYTg1ZmI3NTI1MGUxYTJkY2ZiZDFlNjk4MjY0ZTA3YTZlZmE4NTc5NQ
HYDAC
HYDAC
PRESOSTAT EDS 1791-P-250-009 200BAR
HYDAC HYDAC
Opis
HYDAC PRESOSTAT EDS 1791-P-250-009 200BAR
Electronic Pressure Switch; 0 to 250Bar Pressure Range; G1/4 Thread Port; 4 Digit LED Display; Bar Display Unit; 0.5% Accuracy; 22 to 32VDC Supply Voltage; 14 Pole Terminal Block
Nr. katalogowy
PRESOSTAT EDS 1791-P-250-009 200BAR
Nr kat. BDI
25179708
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/KOMPONENTY-ELEKTRYCZNE/Prze%C5%82%C4%85czniki/PRESOSTAT-EDS-1791-P-250-009-200BAR/p/25179708
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,035
UNSPSC
39122210
Grupa Produktowa BDI
G00
Kod Taryfy
8536.50.90.65
Nazwa
Switch
Szczegóły Produktu
Electronic Pressure Switch
Specyfikacja Produktu
0 to 250Bar Pressure Range; G1/4 Thread Port; 4 Digit LED Display; Bar Display Unit; 0.5% Accuracy; 22 to 32VDC Supply Voltage; 14 Pole Terminal Block
Długi Opis
Electronic Pressure Switch; 0 to 250Bar Pressure Range; G1/4 Thread Port; 4 Digit LED Display; Bar Display Unit; 0.5% Accuracy; 22 to 32VDC Supply Voltage; 14 Pole Terminal Block