https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25136290-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5MzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUyTDJneE5TOHhNREUwTVRneE5USTBNamM0TWk5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TXpZeU9UQmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8OTM2Njg1NDkyOTJiOWU0NjY3ZDM4OTVlZjZlNDE1M2JhODk1YzU1OWY4MDI5ZWIzYzFiYzI0YzU3OWYxZGJlMw
LEGRAND
LEGRAND
PS20AC3I
LEGRAND LEGRAND
Opis
LEGRAND PS20AC3I
Toggle Switch; 120/277VAC Contact Rating; 20A Current; 3 Way; Ivory Color; Extra Heavy-Duty; Three Pole
Nr. katalogowy
PS20AC3I
Nr kat. BDI
25136290
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/KOMPONENTY-ELEKTRYCZNE/Prze%C5%82%C4%85czniki/PS20AC3I/p/25136290
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
39122211
Grupa Produktowa BDI
E02314
Kod Taryfy
8536.50.90.40
Nazwa
Switch
Łańcuch Słów
Toggle
URL Producenta
https://www.legrand.com
Szczegóły Produktu
Toggle Switch
Specyfikacja Produktu
120/277VAC Contact Rating; 20A Current; 3 Way; Ivory Color; Extra Heavy-Duty; Three Pole
Długi Opis
Toggle Switch; 120/277VAC Contact Rating; 20A Current; 3 Way; Ivory Color; Extra Heavy-Duty; Three Pole