https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-27572438-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTYzMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXdMMmd5WWk4eE1EVXdOekkwTXpZeE9ETXpOQzlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qYzFOekkwTXpoZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1YmU4YWVjMjEyYzFhMWU4ZThiMDMxMGExYTIwMzY3NWFlZTliOGVkMzE1MGI2ZGY2Y2Y0MjVmYzhhODQxMTRh
IFM EFECTOR
IFM EFECTOR
TK-050CLFN14-QKPKG / US
IFM EFECTOR IFM EFECTOR
Opis
IFM EFECTOR TK-050CLFN14-QKPKG / US
Temperature Switch; -20 to 140 Degree C/-4 to 284 Degree F Measuring Temperature Range; 9.6 to 32VDC Voltage; 2 Digital Output; 1/4" NPT Process Connection; 50MM Installation Length; 400Bar Maximum Pressure
Nr. katalogowy
TK-050CLFN14-QKPKG / US
Nr kat. BDI
27572438
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/KOMPONENTY-ELEKTRYCZNE/Prze%C5%82%C4%85czniki/TK-050CLFN14-QKPKG-US/p/27572438
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
39122200
Grupa Produktowa BDI
E02314
Kod Taryfy
8536.50.90.00
Nazwa
Switch
Łańcuch Słów
Temperature
URL Producenta
https://www.ifm.com
Waga / LBS
0.22156
Szczegóły Produktu
Temperature Switch
Specyfikacja Produktu
-20 to 140 Degree C/-4 to 284 Degree F Measuring Temperature Range; 9.6 to 32VDC Voltage; 2 Digital Output; 1/4" NPT Process Connection; 50MM Installation Length; 400Bar Maximum Pressure
Długi Opis
Temperature Switch; -20 to 140 Degree C/-4 to 284 Degree F Measuring Temperature Range; 9.6 to 32VDC Voltage; 2 Digital Output; 1/4" NPT Process Connection; 50MM Installation Length; 400Bar Maximum Pressure