https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-15093165-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTUxNTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJnMFppODVPREkxTWpjNU1qRXpOVGs0TDBsT1JGaFlXRmhZV0ZoWVdGOHhOVEE1TXpFMk5WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzMzZkZWIzYTE5NjdjZGI1ZWQ4MjVkNzUxZWM3NjliNWMxYjdkODc1NmY1NzQzZjFlZWY1ZjliZGFkNTQ5NmJl
OMRON
OMRON
G6D 1A 24DC PRZEKAŹNIK
OMRON OMRON
Opis
G6D 1A 24DC PRZEKAŹNIK
Purpose Relay; General SPST-No 24VDC Standard; 200 Mw; Non-Latching
Nr. katalogowy
G6D 1A 24DC
Nr kat. BDI
15093165
Szczegóły
17.52
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/KOMPONENTY-ELEKTRYCZNE/Styczniki-i-przeka%C5%BAniki/G6D-1A-24DC-PRZEKA%C5%B9NIK/p/15093165
Twoja Cena
17,52 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
39122325
Grupa Produktowa BDI
E02234
Nazwa
Relay
Łańcuch Słów
Purpose
Szczegóły Produktu
Purpose Relay
Specyfikacja Produktu
Purpose Relay; General SPST-No 24VDC Standard; 200 Mw; Non-Latching
Długi Opis
Purpose Relay; General SPST-No 24VDC Standard; 200 Mw; Non-Latching