Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

TLS PC-LINK 18806 DRUKARKA https://www.bdiexpress.com/medias/INDBDYXXXXXX-1012154-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk0MTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREprTDJnd055OHhNRFk1TURnNE5USTFOVEU1T0M5SlRrUkNSRmxZV0ZoWVdGaGZNVEF4TWpFMU5GOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2MzZlMDYzODBjNDRmZmI5NTdlOGYyZjk4ZDRmYWU1OWRlYmY2YzI3ZGRiZmUwYTZjMWI3NDRjYjE3YzAwZDMz
1012154 KOMPONENTY ELEKTRYCZNE 

BRADY BRADY

TLS PC-LINK 18806 DRUKARKA

Opis

TLS PC-LINK 18806 DRUKARKA

Printer; 12.5" X 6" X 10"

Nr. katalogowy

18806

Nr kat. BDI
1012154

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
Nazwa Producenta
BRADY
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
23153100
Grupa Produktowa BDI
S00266
Nazwa
Printer
Szczegóły Produktu
Printer
Specyfikacja Produktu
Printer; 12.5" X 6" X 10"
Długi Opis
Printer; 12.5" X 6" X 10"