![05B1X25FT](/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmcwTUM4eE1EVXdOelV6TmpjMk1EZzJNaTlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1WOVNWbFJmVTFSRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MmI5NjEzN2FhMTQzYThkMDgyMjYxOWIzMzYwOThmZDM2NTk5OGYwOGEwYjMyMDk3MzA1YmJkNTc0M2EzMmQyMQ)
![05B1X25FT](/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmcwTUM4eE1EVXdOelV6TmpjMk1EZzJNaTlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1WOVNWbFJmVTFSRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MmI5NjEzN2FhMTQzYThkMDgyMjYxOWIzMzYwOThmZDM2NTk5OGYwOGEwYjMyMDk3MzA1YmJkNTc0M2EzMmQyMQ)
RENOLD
RENOLD
05B1X25FT
RENOLD RENOLD
Opis
RENOLD 05B1X25FT
Chain; 05B; Riveted; 8MM Chain Pitch; Standard; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 5MM Roller Dia; 3MM Roller Wid; Standard Roller Material; 0.75MM Plate Thickness; 7.11MM Plate Height; 2.31MM Pin Dia
Nr. katalogowy
05B1X25FT
Nr kat. BDI
19303893
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/05B1X25FT/p/19303893
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,326
Grupa Produktowa BDI
M02290
EAN
0673766005260
Rozmiar Łańcucha
05B
Konstrukcja Podstawowa
Riveted
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Standard
Ilość Rzędów
1
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ISO
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
25
Minimalna Ilość Zamówieniowa
25
Materiał Rolki
Standard
Kształt Tabliczki
Curved
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.11.00.60
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Roller
Długi Opis
Chain; 05B; Riveted; 8MM Chain Pitch; Standard; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 5MM Roller Dia; 3MM Roller Wid; Standard Roller Material; 0.75MM Plate Thickness; 7.11MM Plate Height; 2.31MM Pin Dia
Wysokość Tabliczki
0,28 Cale | 7,11 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,315 Cale | 8 Milimetry
Srednica Nita
0,091 Cale | 2,31 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,03 Cale | 0,75 Milimetry
Średnica Rolki
0,197 Cale | 5 Milimetry
Średnica Rolki
0,118 Cale | 3 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież