RENOLD
RENOLD
06B-1 GY C/L TYPE 107
RENOLD RENOLD
Opis
RENOLD 06B-1 GY C/L TYPE 107
Chain Link; 06B Chain Size; Riveted; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.72MM Roller Width; 1.3MM Plate Thickness; 8.2MM Plate Height; Straight; 3.28MM Pin Diameter
Nr. katalogowy
06B-1 GY C/L TYPE 107
Nr kat. BDI
17282028
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/06B-1-GY-C-L-TYPE-107/p/17282028
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,009
UNSPSC
31151609
Grupa Produktowa BDI
M02122
Rozmiar Łańcucha
06B
Konstrukcja Podstawowa
Riveted
Komponent
Connecting Link
Seria Łańcucha
Standard
Ilość Rzędów
1
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ISO
Jednostka Ceny
EA
Zamów Wielokrotność Ilości
1
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Materiał Rolki
Carbon Steel
Kształt Tabliczki
Straight
Inne Funkcje
Synergy Series
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.90.00.00
Nazwa
Link
Łańcuch Słów
Chain
URL Producenta
https://www.renold.com
Długi Opis
Chain Link; 06B Chain Size; Riveted; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.72MM Roller Width; 1.3MM Plate Thickness; 8.2MM Plate Height; Straight; 3.28MM Pin Diameter
Średnica Rolki
0,225 Cale | 5,72 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,051 Cale | 1,3 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Średnica Rolki
0,25 Cale | 6,35 Milimetry
Srednica Nita
0,129 Cale | 3,28 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,323 Cale | 8,2 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież