RENOLD
RENOLD
06B-1 RIV GY 25FT
RENOLD RENOLD
Opis
RENOLD 06B-1 RIV GY 25FT
Roller Chain; 06B Chain Size; Riveted; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.72MM Roller Width; 1.3MM Plate Thickness; 8.2MM Plate Height; Straight; 3.28MM Pin Diameter
Nr. katalogowy
06B-1 RIV GY 25FT
Nr kat. BDI
17282032
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/06B-1-RIV-GY-25FT/p/17282032
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
3,292
UNSPSC
31151603
Grupa Produktowa BDI
M02290
EAN
0673766000029
Rozmiar Łańcucha
06B
Konstrukcja Podstawowa
Riveted
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Standard
Ilość Rzędów
1
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ISO
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
25
Minimalna Ilość Zamówieniowa
25
Materiał Rolki
Carbon Steel
Kształt Tabliczki
Straight
Inne Funkcje
Synergy Series
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.11.00.60
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Roller
URL Producenta
https://www.renold.com
Waga / LBS
0.262
Długi Opis
Roller Chain; 06B Chain Size; Riveted; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.72MM Roller Width; 1.3MM Plate Thickness; 8.2MM Plate Height; Straight; 3.28MM Pin Diameter
Średnica Rolki
0,25 Cale | 6,35 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,051 Cale | 1,3 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,323 Cale | 8,2 Milimetry
Srednica Nita
0,129 Cale | 3,28 Milimetry
Średnica Rolki
0,225 Cale | 5,72 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież