![100-6 RIV 10'](/medias/INDXXXCHNXXX-6-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTQwNjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhsTDJoak5TOHhNREl5T0RrNU1UWTRPRGN6TkM5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZObDlTVmxSZlUxUkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDBhYmNmYTFkOWZjZjI1NTUzMWJlNzIxZmU2MjIzNWE3OTRiZDZhYjI0Njg1NjcwOTY3MWIwOWQ3ZTM1NjA2YWI)
![100-6 RIV 10'](/medias/INDXXXCHNXXX-6-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTQwNjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhsTDJoak5TOHhNREl5T0RrNU1UWTRPRGN6TkM5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZObDlTVmxSZlUxUkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDBhYmNmYTFkOWZjZjI1NTUzMWJlNzIxZmU2MjIzNWE3OTRiZDZhYjI0Njg1NjcwOTY3MWIwOWQ3ZTM1NjA2YWI)
RENOLD
RENOLD
100-6 RIV 10'
RENOLD RENOLD
Opis
RENOLD 100-6 RIV 10'
Roller Chain; 100-6 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 6 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 0.744" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 1-3/16" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
Nr. katalogowy
100-6 RIV 10FT
Nr kat. BDI
24956068
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/100-6-RIV-10'/p/24956068
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
6,757
UNSPSC
31151603
Grupa Produktowa BDI
M02290
EAN
6623900524960
Rozmiar Łańcucha
100-6
Konstrukcja Podstawowa
Riveted
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Standard
Ilość Rzędów
6
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
10
Minimalna Ilość Zamówieniowa
10
Kształt Tabliczki
Curved
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.11.00.60
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Roller
URL Producenta
https://www.renold.com
Waga / LBS
16.88
Długi Opis
Roller Chain; 100-6 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 6 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 0.744" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 1-3/16" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
Grubość Tabliczki
0,156 Cale | 3,962 Milimetry
Srednica Nita
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Średnica Rolki
0,744 Cale | 18,9 Milimetry
Średnica Rolki
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Wysokość Tabliczki
1,188 Cale | 30,175 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież