![100 GY C/L TYPE 107](/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzEwNTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UxTDJnMVl5OHhNREl5T0RrNU1qWXdOakl6T0M5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTVY5U1ZsUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5MGIzNzg4ZjgzN2UxN2FiYzFlNGYxYzc3MzlkY2VmOTYxNzNhYjNmZWM4ZTFlNjNhMWIzZTg4YTBkZmQ1MGFl)
![100 GY C/L TYPE 107](/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzEwNTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UxTDJnMVl5OHhNREl5T0RrNU1qWXdOakl6T0M5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTVY5U1ZsUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5MGIzNzg4ZjgzN2UxN2FiYzFlNGYxYzc3MzlkY2VmOTYxNzNhYjNmZWM4ZTFlNjNhMWIzZTg4YTBkZmQ1MGFl)
RENOLD
RENOLD
100 GY C/L TYPE 107
RENOLD RENOLD
Opis
RENOLD 100 GY C/L TYPE 107
Chain Link; 100 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 0.744" Roller Width; 0.16" Plate Thickness; 1-3/16" Plate Height; Curved; 0.376" Pin Diameter
Nr. katalogowy
100 GY C/L TYPE 107
Nr kat. BDI
17282051
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/100-GY-C-L-TYPE-107/p/17282051
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,066
UNSPSC
31151609
Grupa Produktowa BDI
M02122
Rozmiar Łańcucha
100
Konstrukcja Podstawowa
Riveted
Komponent
Connecting Link
Seria Łańcucha
Standard
Ilość Rzędów
1
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
EA
Zamów Wielokrotność Ilości
1
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Materiał Rolki
Carbon Steel
Kształt Tabliczki
Curved
Inne Funkcje
Synergy Series
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.90.00.00
Nazwa
Link
Łańcuch Słów
Chain
URL Producenta
https://www.renold.com
Długi Opis
Chain Link; 100 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 0.744" Roller Width; 0.16" Plate Thickness; 1-3/16" Plate Height; Curved; 0.376" Pin Diameter
Średnica Rolki
0,744 Cale | 18,9 Milimetry
Wysokość Tabliczki
1,188 Cale | 30,175 Milimetry
Średnica Rolki
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Srednica Nita
0,376 Cale | 9,55 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,16 Cale | 4,064 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież