https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-DPOL-1-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIxNDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJpTDJnM05DOHhNREl5T0RrNU5EVTNNak14T0M5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZSRkJQVEY4eFgwTlBWRjlUVkVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhZGZjYjZlNDRlNDc2ZjQyZGJjZWRiMDJkZTAwZWRhNWIxNDE4MzBhNzNiZDdlNzVkMzVmM2RkNTQ1ZTMzMzc5
RENOLD
RENOLD
100 SN O/L 2P
RENOLD RENOLD
Opis
RENOLD 100 SN O/L 2P
Chain Link; 100 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 0.744" Roller Width; 0.176" Plate Thickness; 0.996" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
Nr. katalogowy
100 SN O/L 2P
Nr kat. BDI
17281117
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/100-SN-O-L-2P/p/17281117
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,162
UNSPSC
31151609
Grupa Produktowa BDI
M02122
Rozmiar Łańcucha
100
Konstrukcja Podstawowa
Cottered
Komponent
Two Pitch Offset Link
Seria Łańcucha
Standard
Ilość Rzędów
1
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
Lubrication Free
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
EA
Zamów Wielokrotność Ilości
1
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Materiał Rolki
Carbon Steel
Kształt Tabliczki
Curved
Inne Funkcje
Syno Maintenance Free Chain
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.90.00.00
Nazwa
Link
Łańcuch Słów
Chain
URL Producenta
https://www.renold.com
Długi Opis
Chain Link; 100 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 0.744" Roller Width; 0.176" Plate Thickness; 0.996" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
Wysokość Tabliczki
0,996 Cale | 25,298 Milimetry
Średnica Rolki
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Srednica Nita
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,176 Cale | 4,47 Milimetry
Średnica Rolki
0,744 Cale | 18,9 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież