https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmcwTUM4eE1EVXdOelV6TmpjMk1EZzJNaTlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1WOVNWbFJmVTFSRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MmI5NjEzN2FhMTQzYThkMDgyMjYxOWIzMzYwOThmZDM2NTk5OGYwOGEwYjMyMDk3MzA1YmJkNTc0M2EzMmQyMQ
MORSE INDUSTRIAL
MORSE INDUSTRIAL
100HR 100FT
MORSE INDUSTRIAL MORSE INDUSTRIAL
Opis
MORSE INDUSTRIAL 100HR 100FT
Roller Chain; 100 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; 1.166" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
Nr. katalogowy
100H RIV 100FT
Nr kat. BDI
340495
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/100HR-100FT/p/340495
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,311
UNSPSC
31151603
Grupa Produktowa BDI
M02290
EAN
0662288773054
Rozmiar Łańcucha
100
Konstrukcja Podstawowa
Riveted
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Heavy
Ilość Rzędów
1
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
100
Minimalna Ilość Zamówieniowa
100
Materiał Rolki
Carbon Steel
Kształt Tabliczki
Curved
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.11.00.60
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Roller
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
100HR 100FT
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
341506
Waga / LBS
2.887
Długi Opis
Roller Chain; 100 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; 1.166" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
Średnica Rolki
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,187 Cale | 4,75 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Wysokość Tabliczki
1,166 Cale | 29,616 Milimetry
Średnica Rolki
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Srednica Nita
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież