RENOLD
RENOLD
10B-2 SN 2P O/L
RENOLD RENOLD
Opis
RENOLD 10B-2 SN 2P O/L
Chain Link; 10B-2 Chain Size; Cottered; 15.875MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 10.16MM Roller Diameter; 9.65MM Roller Width; 2.04MM Plate Thickness; 14.6MM Plate Height; Curved; 5.08MM Pin Diameter
Nr. katalogowy
10B-2 SN 2P O/L
Nr kat. BDI
17281166
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/10B-2-SN-2P-O-L/p/17281166
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,349
UNSPSC
31151609
Grupa Produktowa BDI
M02122
EAN
0673766004874
Rozmiar Łańcucha
10B-2
Konstrukcja Podstawowa
Cottered
Komponent
Two Pitch Offset Link
Seria Łańcucha
Standard
Ilość Rzędów
2
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
Lubrication Free
Typ Łańcucha
ISO
Jednostka Ceny
EA
Zamów Wielokrotność Ilości
1
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Materiał Rolki
Carbon Steel
Kształt Tabliczki
Curved
Inne Funkcje
Syno Maintenance Free Chain
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.90.00.00
Nazwa
Link
Łańcuch Słów
Chain
URL Producenta
https://www.renold.com
Waga / LBS
0.77
Długi Opis
Chain Link; 10B-2 Chain Size; Cottered; 15.875MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 10.16MM Roller Diameter; 9.65MM Roller Width; 2.04MM Plate Thickness; 14.6MM Plate Height; Curved; 5.08MM Pin Diameter
Podziałka Łańcucha
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,08 Cale | 2,04 Milimetry
Średnica Rolki
0,4 Cale | 10,16 Milimetry
Średnica Rolki
0,38 Cale | 9,65 Milimetry
Srednica Nita
0,2 Cale | 5,08 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,575 Cale | 14,6 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież