https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-5-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzEzNjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF4TDJnd055OHhNREl5T0RrNU16QXpNakl5TWk5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTlY5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1MmZmNWFhZmMwNmFhNWI1NTUxMDUxZGVjMjUxYzkxMTQzMmI3N2NjMjdjNWJlYmM5ZWQ5YjE5NWRiY2U0ZTkx
REXNORD
REXNORD
120-5 C/L
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD 120-5 C/L
Chain Link; 120-5 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 5 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.19" Plate Thickness; 1.38" Plate Height; Curved; 7/16" Pin Diameter
Nr. katalogowy
120-5 C/L
Nr kat. BDI
20446038
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/120-5-C-L/p/20446038
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
4,535
UNSPSC
31151609
Grupa Produktowa BDI
M02122
Rozmiar Łańcucha
120-5
Konstrukcja Podstawowa
Cottered
Komponent
Connecting Link
Seria Łańcucha
Standard
Ilość Rzędów
5
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
EA
Zamów Wielokrotność Ilości
1
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Kształt Tabliczki
Curved
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.90.00.00
Nazwa
Link
Łańcuch Słów
Chain
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Waga / LBS
10
Długi Opis
Chain Link; 120-5 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 5 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.19" Plate Thickness; 1.38" Plate Height; Curved; 7/16" Pin Diameter
Średnica Rolki
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Wysokość Tabliczki
1,38 Cale | 35,052 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,19 Cale | 4,826 Milimetry
Srednica Nita
0,438 Cale | 11,125 Milimetry
Średnica Rolki
1 Cale | 25,4 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież