https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-8-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjcxMTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUwTDJoaVppOHhNREl5T0RrNU1UZzFNalUzTkM5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZPRjlEVDFSZlUxUkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDc3OWVjMWI3ZDI0ZGFkYWQ4NzYzYzg0OWE1NmNkYTY4MWI0MjFmNzFhNzIxZTQ1OWMxYTJkNGE5NzIwZWJmY2E
REXNORD
REXNORD
120-8 COT
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD 120-8 COT
Roller Chain; 120-8 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 8 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 7/16" Roller Width; 0.19" Plate Thickness; 1.38" Plate Height; Curved; 7/16" Pin Diameter
Nr. katalogowy
120-8 COT
Nr kat. BDI
20446010
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/120-8-COT/p/20446010
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
4,535
UNSPSC
31151603
Grupa Produktowa BDI
M02290
Rozmiar Łańcucha
120-8
Konstrukcja Podstawowa
Cottered
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Standard
Ilość Rzędów
8
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
10
Minimalna Ilość Zamówieniowa
10
Kształt Tabliczki
Curved
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.11.00.60
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Roller
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Waga / LBS
10
Długi Opis
Roller Chain; 120-8 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 8 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 7/16" Roller Width; 0.19" Plate Thickness; 1.38" Plate Height; Curved; 7/16" Pin Diameter
Srednica Nita
0,438 Cale | 11,125 Milimetry
Średnica Rolki
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Wysokość Tabliczki
1,38 Cale | 35,052 Milimetry
Średnica Rolki
0,438 Cale | 11,125 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,19 Cale | 4,826 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież