https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-2-SC-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMwNTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkzTDJnMU5pOHhNREk1TXpReU9UWTVPRFU1TUM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTWw5VFExOVRWRVJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDgzOWU5YmE5MDAwZGU3OTYzNmI0YWM0ZWNhN2U4NTc5ZDI0YzU3M2I1YjhhZjExOTA3MjQ2MWE5NGFhYWRhOWY
18149315
Görgősláncok
REXNORD
REXNORD
12B-2 C/L SC
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD 12B-2 C/L SC
Chain Link; 12B-2 Chain Size; Spring Clip; 19.05MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 12.07MM Roller Diameter; 11.68MM Roller Width; 1.97MM Plate Thickness; 15.9MM Plate Height; Curved; 5.72MM Pin Diameter
Anyagszám
12B-2 C/L SC
BDI anyagszám
18149315
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/G%C3%B6rg%C5%91sl%C3%A1ncok/12B-2-C-L-SC/p/18149315
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151609
Súly / Kilogramm
0
Termékcsoport - BDI
M02122
Láncméret
12B-2
Alapkonstrukció
Spring Clip
Cikk
Connecting Link
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
2
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ISO
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Heveder alakja
Curved
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Chain
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Hosszú leírás
Chain Link; 12B-2 Chain Size; Spring Clip; 19.05MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 12.07MM Roller Diameter; 11.68MM Roller Width; 1.97MM Plate Thickness; 15.9MM Plate Height; Curved; 5.72MM Pin Diameter
Csap átmérő
0,225 hüvelyk | 5,72 milliméter
Lánchézag
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Hevedermagasság
0,626 hüvelyk | 15,9 milliméter
Hevedervastagság
0,078 hüvelyk | 1,97 milliméter
Görgő átmérő
0,475 hüvelyk | 12,07 milliméter
Görgő szélesség
0,46 hüvelyk | 11,68 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés