https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-2-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZqTDJnME9TOHhNRFF6TWpFNE9UWTJNVEl4TkM5SlRrUlZVMVJEU0U1WVdGaGZNbDlEVDFSZlUxUkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGIyN2NmOTc4NTQxMWExZWRhNzk0ZDgwMDhjY2RlMDdhZjQwMmQ5YTYwZTIyNDJmN2VlMDM2YmNjNmQzNGVlZjM
TSUBAKI
TSUBAKI
140-2 COT 106P
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI 140-2 COT 106P
Roller Chain; 140-2 Chain Size; Cottered; 1-3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.221" Plate Thickness; 1.661" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter
Nr. katalogowy
140-2 COT 106P
Nr kat. BDI
25175422
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/140-2-COT-106P/p/25175422
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31151603
Grupa Produktowa BDI
M02290
Rozmiar Łańcucha
140-2
Konstrukcja Podstawowa
Cottered
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Standard
Ilość Rzędów
2
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
EA
Zamów Wielokrotność Ilości
1
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Materiał Rolki
Carbon Steel
Kształt Tabliczki
Curved
Inne Funkcje
106 Links
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.11.00.60
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Roller
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Długi Opis
Roller Chain; 140-2 Chain Size; Cottered; 1-3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.221" Plate Thickness; 1.661" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter
Wysokość Tabliczki
1,661 Cale | 42,189 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1,75 Cale | 44,45 Milimetry
Średnica Rolki
1 Cale | 25,4 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,221 Cale | 5,613 Milimetry
Średnica Rolki
1 Cale | 25,4 Milimetry
Srednica Nita
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież