![140-2 HS O/L](/medias/INDXXXCHNLKX-OL-2-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg2OTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kxTDJoaFpDOHhNRFF4T0RZME1UZzVOVFExTkM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZUMHhmTWw5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzNzE0NGU1ZjUxYjM5MTk4ZDBjNjRhZTllYjgzZjRlNDViZDE0ZmUxODc3NDUzZTliNzc3ZjdmMjUxYjU4ZGJj)
![140-2 HS O/L](/medias/INDXXXCHNLKX-OL-2-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg2OTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kxTDJoaFpDOHhNRFF4T0RZME1UZzVOVFExTkM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZUMHhmTWw5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzNzE0NGU1ZjUxYjM5MTk4ZDBjNjRhZTllYjgzZjRlNDViZDE0ZmUxODc3NDUzZTliNzc3ZjdmMjUxYjU4ZGJj)
RENOLD
RENOLD
140-2 HS O/L
RENOLD RENOLD
Opis
RENOLD 140-2 HS O/L
Chain Link; 140-2 Chain Size; Cottered; 1-3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Steel; ANSI; 1" Roller Diameter; 0.993" Roller Width; 0.221" Plate Thickness; 1.663" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter
Nr. katalogowy
140-2 HS O/L
Nr kat. BDI
18268804
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/140-2-HS-O-L/p/18268804
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31151609
Grupa Produktowa BDI
M02290
Rozmiar Łańcucha
140-2
Konstrukcja Podstawowa
Cottered
Komponent
Offset Link
Seria Łańcucha
Standard
Ilość Rzędów
2
Materiał
Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
Corrosion Resistant
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
EA
Zamów Wielokrotność Ilości
1
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Materiał Rolki
Steel
Kształt Tabliczki
Curved
Inne Funkcje
Hydro Service Chain
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.90.00.00
Nazwa
Link
Łańcuch Słów
Chain
URL Producenta
https://www.renold.com
Długi Opis
Chain Link; 140-2 Chain Size; Cottered; 1-3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Steel; ANSI; 1" Roller Diameter; 0.993" Roller Width; 0.221" Plate Thickness; 1.663" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter
Średnica Rolki
0,993 Cale | 25,22 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1,75 Cale | 44,45 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,221 Cale | 5,613 Milimetry
Srednica Nita
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Średnica Rolki
1 Cale | 25,4 Milimetry
Wysokość Tabliczki
1,663 Cale | 42,24 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież