https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-2-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU0MzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkxTDJoaE9TOHhNRFF4T0RZMk1qUTNNemMxT0M5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNbDlTVmxSZlUxUkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDJjNmI2NmQwMzBjYTc3NmQ1Mzg1YzhkY2RmYjA4M2JhYjlkZGZlMjQ0NTk5MTQzNjI5Y2UyNzVmODY3MjlkM2E
RENOLD
RENOLD
140-2 RIV HS 10'
RENOLD RENOLD
Opis
RENOLD 140-2 RIV HS 10'
Roller Chain; 140-2 Chain Size; Riveted; 1-3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Steel; ANSI; 1" Roller Diameter; 0.993" Roller Width; 0.221" Plate Thickness; 1.663" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter
Nr. katalogowy
140-2 RIV HS 10FT
Nr kat. BDI
18268802
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/140-2-RIV-HS-10'/p/18268802
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31151603
Grupa Produktowa BDI
M02290
Rozmiar Łańcucha
140-2
Konstrukcja Podstawowa
Riveted
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Standard
Ilość Rzędów
2
Materiał
Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
Corrosion Resistant
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
10
Minimalna Ilość Zamówieniowa
10
Materiał Rolki
Steel
Kształt Tabliczki
Curved
Inne Funkcje
Hydro Service Chain
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.11.00.60
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Roller
URL Producenta
https://www.renold.com
Długi Opis
Roller Chain; 140-2 Chain Size; Riveted; 1-3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Steel; ANSI; 1" Roller Diameter; 0.993" Roller Width; 0.221" Plate Thickness; 1.663" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter
Podziałka Łańcucha
1,75 Cale | 44,45 Milimetry
Średnica Rolki
1 Cale | 25,4 Milimetry
Wysokość Tabliczki
1,663 Cale | 42,24 Milimetry
Średnica Rolki
0,993 Cale | 25,22 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,221 Cale | 5,613 Milimetry
Srednica Nita
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież