https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNLKX-CL-1-COT-STD-NP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY0ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZoTDJoaVlTOHhNRE0wTnpJMU9EZzNNVGd6T0M5SlRrUlZVMVJEU0U1TVMxaGZRMHhmTVY5RFQxUmZVMVJFWDA1UVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NzVlNzNkZTllYjBhNWMzMzhhZWE1M2NlZmEzMTA3ZDIzZDFmY2ZkODczNmY4YTkzMjU2YzMxNzdiYzhmNDBlYw
TSUBAKI
TSUBAKI
15R60NPCL CP TYPE
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI 15R60NPCL CP TYPE
Chain Link; 15 Chain Size; Cottered; 3/16" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Nickel Plated Steel; ANSI; 0.098" Roller Diameter; 3/32" Roller Width; 0.024" Plate Thickness; 0.169" Plate Height; Curved; 0.064" Pin Diameter
Nr. katalogowy
15R60NPCL CP TYPE
Nr kat. BDI
21542649
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/15R60NPCL-CP-TYPE/p/21542649
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31151609
Grupa Produktowa BDI
M02122
Rozmiar Łańcucha
15
Konstrukcja Podstawowa
Cottered
Komponent
Connecting Link
Seria Łańcucha
Standard
Ilość Rzędów
1
Materiał
Nickel Plated Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
Corrosion Resistant
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
EA
Zamów Wielokrotność Ilości
1
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Kształt Tabliczki
Curved
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.90.00.00
Nazwa
Link
Łańcuch Słów
Chain
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Długi Opis
Chain Link; 15 Chain Size; Cottered; 3/16" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Nickel Plated Steel; ANSI; 0.098" Roller Diameter; 3/32" Roller Width; 0.024" Plate Thickness; 0.169" Plate Height; Curved; 0.064" Pin Diameter
Podziałka Łańcucha
0,188 Cale | 4,775 Milimetry
Srednica Nita
0,064 Cale | 1,626 Milimetry
Średnica Rolki
0,098 Cale | 2,489 Milimetry
Średnica Rolki
0,094 Cale | 2,388 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,024 Cale | 0,61 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,169 Cale | 4,293 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież