https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNLKX-CL-4-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxMTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05tTDJoaVppOHhNRE0wTnpJMU56QXpOamd6TUM5SlRrUlZVMVJEU0U1TVMxaGZRMHhmTkY5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkMWE3MTAyYTE1NGM0MzBjZjQ3MTI5MWM1YzViMTdkMDFhM2E2ZWQxZWQwNzdjZTEyNzMzZGM3ODlkNjViY2Q3
TSUBAKI
TSUBAKI
160-SUPER-4-CL
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI 160-SUPER-4-CL
Chain Link; 160-4 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1.898" Plate Height; Curved; 0.562" Pin Diameter
Nr. katalogowy
160-SUPER-4-CL
Nr kat. BDI
20886388
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/160-SUPER-4-CL/p/20886388
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,068
UNSPSC
31151609
Grupa Produktowa BDI
M02122
Rozmiar Łańcucha
160-4
Konstrukcja Podstawowa
Cottered
Komponent
Connecting Link
Seria Łańcucha
Standard
Ilość Rzędów
4
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
Higher Horsepower Capacity
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
EA
Zamów Wielokrotność Ilości
1
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Kształt Tabliczki
Curved
Inne Funkcje
Super Series
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.90.00.00
Nazwa
Link
Łańcuch Słów
Chain
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Długi Opis
Chain Link; 160-4 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1.898" Plate Height; Curved; 0.562" Pin Diameter
Grubość Tabliczki
0,25 Cale | 6,35 Milimetry
Srednica Nita
0,562 Cale | 14,275 Milimetry
Podziałka Łańcucha
2 Cale | 50,8 Milimetry
Średnica Rolki
1,125 Cale | 28,575 Milimetry
Wysokość Tabliczki
1,898 Cale | 48,209 Milimetry
Średnica Rolki
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież